MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Butterfly Valve Electronic 3 In | AB3ZDG 1WDX3

MILWAUKEE VALVE Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας GLC23E 3 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZDG Μοντέλο: GLC23E 3Cross Ref: 1WDX3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,600.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6"
σύνδεσηΦλάντζα
Λουγκ Ντία.5 / 8-11
Μέγιστη. Πίεση νερούWOG 150 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Μέγεθος σωλήνα3"
Υλικό καθίσματοςEPDM
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.54
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.σύνδεσηΜέγιστη. Πίεση νερούΤοποθετήστεΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Butterfly Valve Ηλεκτρονικά 2 ίντσες Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMΜαντεμένια4.75 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση42"€1,572.31
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 Butterfly Valve Electronic 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMΜαντεμένια5.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση42.5 "€1,667.72
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMΜαντεμένια7.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση84"€2,039.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMΜαντεμένια8.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση85"€2,670.56
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMΜαντεμένια9.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση86"€3,305.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMΜαντεμένια11.75 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση88"€4,843.65
MILWAUKEE VALVE MBEOO - Βαλβίδα πεταλούδας 1 "1 ίντσας 120 Vac/nema 4 | AD2LME 3RAX2 MBEOO - 1 "VitonΧαλκί-NPTWOG 175 psiΥποστήριγμα-1"€1,076.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας GLC23E 3 3 In
€1,600.36 /μονάδα