BUSSMANN Μπλοκ τερματικού σειράς TB200HB


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.56 " , Mfr. Σειρά: TB200HB , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.437in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 1.12 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 12 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 12 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB200HB-0600
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα3.38 "€4.54
B
TB200HB-09
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα4.69 "€6.80
A
TB200HB-06P
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα3.38 "€6.05
B
TB200HB-16P
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών7.75 "€16.13
B
TB200HB-20SP
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών9.5 "€24.09
B
TB200HB-06SS
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.38 "€6.72
B
TB200HB-07
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.82 "€5.29
B
TB200HB-12P
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών6"€12.10
C
TB200HB-04STQC15
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.51 "€6.28
B
TB200HB-08SP
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών4.25 "€9.64
A
TB200HB-16
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών7.75 "€12.10
D
TB200HB-15
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών7.31 "€11.34
B
TB200HB-20SS
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών9.5 "€22.41
B
TB200HB-05SP
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.94 "€6.03
A
TB200HB-18SP
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών8.62 "€21.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;