Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB200HB-12P, 30A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9RHJ Μοντέλο: TB200HB-12P
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
€12.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.56 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος6"
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB200HB
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων12 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.437in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.12 "
Gauge Wire22 AWG έως 12 AWG
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB200HB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200HB-15, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών7.31 "€11.34
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200HB-20SP, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPΘερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών9.5 "€24.09
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200HB-06SS, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSΘερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.38 "€6.72
BUSSMANN TB200HB-07 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 30A, 600V | BC9LMY TB200HB-07Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.82 "€5.29
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200HB-04STQC15, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.51 "€6.28
BUSSMANN TB200HB-09 Terminal Strip, 30A, 600V, Thermoplastic, 50 Pack | BD2VMJ TB200HB-09ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα4.69 "€6.80
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200HB-08SP, 30A, 600V | BD3BMJ TB200HB-08SPΘερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών4.25 "€9.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB200HB-12P, 30A, 600V
€12.10 /μονάδα