A B Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Διάμετρος κυλίνδρου: 32mm , Ποδοχειριστήριο Ύψος: 10 " , Υψος: 29.5 " , Μήκος: 39.5 " , Χρόνος φόρτωσης ανύψωσης: 13.31 sec. , Χρόνος ανύψωσης κατά την εκφόρτωση: 8.31 sec. , Χαμηλότερος χρόνος φόρτωσης: 6.41 sec. , Μειωμένος χρόνος εκφόρτωσης: 9 sec. , Υλικό: Ατσάλι , Κίνηση: Μη Φορητό, Σταθερό , Πίεση λειτουργίας: 114 έως 142 psi , Τύπος λειτουργίας: Ποδαρικός, Πνευματικός , Φινίρισμα πλατφόρμας: Επιχρωμιωμένο , Μήκος πλατφόρμας: 39 1 / 2 " , Πλάτος πλατφόρμας: 19 1 / 2 " , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός , Πλάτος: 19.75 "