SANDUSKY LEE CW3418 Βαγόνι φορτηγό 400 λίβρες. Μήκος 35 ιντσών | AA4PPV 12X312

SANDUSKY LEE CW3418 Wagon Truck 400 Lb. Μήκος 35 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PPV Μοντέλο: CW3418Σταυρός: 12Χ312

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€271.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΠράσινο
ΚατασκευήΑτσάλι
Ύψος καταστρώματος13.5 "
Μήκος καταστρώματος34 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΔιάτρητο
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Εκτεταμένη Μήκος35 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge18
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος31 "
Τύπος λαβήςD
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
συνολικό ύψος21.5 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος18 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)52.71
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτος κατάστρωμαΤιμή
SANDUSKY LEE FW3820 Βαγόνι φορτηγό 1000 λίβρες. 39 ίντσες Μήκος | AA4PPU 12X311 FW382014 "14.25 "38 "39 "20 "10 "4"20 "€256.75
SANDUSKY LEE CW4824 Wagon Truck 1000 Lb. Μήκος 49 ίντσας | AA4PPW 12X313 CW482427.375 "16.375 "48 "49 "24 "13 "5"24 "€430.08
SANDUSKY LEE CW6031 Φορτηγό βαγόνι 1400 Lb. 61 ίντσες Μήκος | AA4PPY 12X315 CW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "€530.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDUSKY LEE CW3418 Wagon Truck 400 Lb. Μήκος 35 ίντσες
€271.69 /μονάδα