SALSBURY INDUSTRIES 4874COP Mailbox Post Copper 81 Inch Ύψος στο έδαφος | AG3GZP 33KV65

SALSBURY INDUSTRIES 4874COP Mailbox Post Copper Ύψος 81 ιντσών στο έδαφος

Στοιχείο: AG3GZP Μοντέλο: 4874COPCross Ref: 33KV65
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΧαλκός
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος65 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-COP Mailbox Post Copper 81 Inch Ύψος | AG3GXF 33KV10 4373D-COP55 λίβρες49 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Γραμματοκιβώτιο Post Copper In-ground | AG3GXQ 33KV19 4873 ΚΟΠ55 λίβρες45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-COP Mailbox Post Copper 4 Inch Πάχος | AG3GZF 33KV56 4374D-COP65 λίβρες63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875COP Γραμματοκιβώτιο Post Copper In-ground 4 Inch Πάχος | AG3HFV 33KX24 4875 ΚΟΠ95 λίβρες76 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4874COP Mailbox Post Copper Ύψος 81 ιντσών στο έδαφος