SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Γραμματοκιβώτιο Post Copper In-ground | AG3GXQ 33KV19

SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Mailbox Post Copper στο έδαφος

Στοιχείο: AG3GXQ Μοντέλο: 4873COPCross Ref: 33KV19
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΧαλκός
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-COP Mailbox Post Copper 81 Inch Ύψος | AG3GXF 33KV10 4373D-COP55 λίβρες49 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-COP Mailbox Post Copper 4 Inch Πάχος | AG3GZF 33KV56 4374D-COP65 λίβρες63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874COP Mailbox Post Copper 81 Inch Ύψος στο έδαφος | AG3GZP 33KV65 4874 ΚΟΠ65 λίβρες54 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875COP Γραμματοκιβώτιο Post Copper In-ground 4 Inch Πάχος | AG3HFV 33KX24 4875 ΚΟΠ95 λίβρες76 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873COP Mailbox Post Copper στο έδαφος