SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Mailbox Post Nickel 81 Inch ightψος In-ground | AG3GXT 33KV21

SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Mailbox Post Nickel 81 Inch Ύψος στο έδαφος

Στοιχείο: AG3GXT Μοντέλο: 4873NICCross Ref: 33KV21
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΝικέλιο
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Ταχυδρομική θυρίδα Post Nickel In-ground | AG3GZG 33KV57 4374D-ΝΙΚ65 λίβρες63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Γραμματοκιβώτιο Post Nickel 4 Inch Πάχος | AG3GZR 33KV67 4874 NIC65 λίβρες54 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Ταχυδρομική θυρίδα Post Nickel 81 Inch Ύψος 4 Inch Πάχος | AG3HFX 33KX26 4875 NIC95 λίβρες76 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Mailbox Post Nickel 81 Inch Ύψος στο έδαφος