SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Γραμματοκιβώτιο Post Nickel 4 Inch Πάχος | AG3GZR 33KV67

SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Mailbox Post Nickel 4 ίντσες Πάχος

Είδος: AG3GZR Μοντέλο: 4874NICCross Ref: 33KV67
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΝικέλιο
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος65 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4873NIC Mailbox Post Nickel 81 Inch ightψος In-ground | AG3GXT 33KV21 4873 NIC55 λίβρες45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-NIC Ταχυδρομική θυρίδα Post Nickel In-ground | AG3GZG 33KV57 4374D-ΝΙΚ65 λίβρες63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875NIC Ταχυδρομική θυρίδα Post Nickel 81 Inch Ύψος 4 Inch Πάχος | AG3HFX 33KX26 4875 NIC95 λίβρες76 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4874NIC Mailbox Post Nickel 4 ίντσες Πάχος