SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20AFU Standard Mailbox 20 Πόρτες | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3YNP3

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20AFU Standard Mailbox 20 Doors

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3ENT Μοντέλο: 3716D-20AFUCross Ref: 3YNP4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,138.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό οριζόντιο γραμματοκιβώτιο 4C
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος56.75 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος170 λίβρες
Αριθμός θυρών20
Χαρακτηριστικά16 ύψος πόρτας ισοδύναμο
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7615109100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3716S-09AFU Τυπική θυρίδα 9 πόρτες | AD3ENU 3YNP5 3716S-09AFU56.75 "85 λίβρες916 ύψος πόρτας ισοδύναμο16.38 "€2,033.88
SALSBURY INDUSTRIES 3715D-18AFU Standard Mailbox 18 Doors | AD3ENV 3YNP6 3715D-18AFU55 "160 λίβρες1815 ύψος πόρτας ισοδύναμο31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3715S-08AFU Standard Mailbox 8 Πόρτες | AD3ENW 3YNP7 3715S-08AFU55 "80 λίβρες815 ύψος πόρτας ισοδύναμο16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3713D-14AFU Standard Mailbox 14 Πόρτες | AD3ENX 3YNP8 3713D-14AFU48 "150 λίβρες1413 ύψος πόρτας ισοδύναμο31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3713S-06AFU Τυπική θυρίδα 6 πόρτες | AD3ENY 3YNP9 3713S-06AFU48 "75 λίβρες613 ύψος πόρτας ισοδύναμο16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3711D-20AFU Standard Mailbox 20 Doors | AD3ENZ 3YNR1 3711D-20AFU41 "150 λίβρες2011 ύψος πόρτας ισοδύναμο31.12 "€3,402.80
SALSBURY INDUSTRIES 3709D-16AFU Standard Mailbox 16 Πόρτες | AD3EPB 3YNR3 3709D-16AFU34 "125 λίβρες169 ύψος πόρτας ισοδύναμο31.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3716D-20AFU Standard Mailbox 20 Doors
€4,138.54 /μονάδα