A Τοποθεσία ενεργοποιητή: Πλευρά , Στυλ ενεργοποιητή: Περιστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό , ενισχυτές: 10 , Υλικό σώματος: Ψευδάργυρο Die Cast , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break , Βάθος: 1.75 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 4.2 " , Αξιολόγηση IP: 65, 66, 67 , Βαθμολογία NEMA: 1, 3, 4, 4Χ, 6, 6Ρ, 12, 13 , Επιχειρησιακή Δύναμη: 4 ίντσες-lb. , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Πλάτος κυλίνδρου: 0.19 " , Αξιολόγηση τάσης: 600AC / 250DC , Πλάτος: 1.62 " , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT