SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Gold Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JEX 33LE75

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 9 Πόρτες Χρυσό Rl 23-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3JEX Μοντέλο: 3706D-09GRUCross Ref: 33LE75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧρυσό
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος23.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος90 λίβρες
Αριθμός θυρών9
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Λεπτομέρειες:

Το γραμματοκιβώτιο Salsbury Industries 3706D-09GRU είναι σχεδιασμένο για χρήση τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους σε εμπορικά κτίρια και βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει κατασκευή από αλουμίνιο βαρέως τύπου και χρησιμοποιεί υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα, μικρό βάρος και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
  • Η πόρτα διαθέτει έκκεντρο κλειδαριά βαρέως τύπου με 3 κλειδιά για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και ασπίδα σκόνης/βροχής για την αποφυγή εισόδου ρύπων ή υγρασίας.
  • Η μονάδα περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα για τη συλλογή εξερχόμενης αλληλογραφίας με την ένδειξη "Εξερχόμενη αλληλογραφία". Η πόρτα του έχει πρόσβαση κύριας κλειδαριάς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διανομή αλληλογραφίας. Αυτό το διαμέρισμα διαθέτει υποδοχή αλληλογραφίας και κουκούλα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες (ειδικά για εξωτερική χρήση).

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ADA
  • ISO 9001: 2015

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι ένα γραμματοκιβώτιο 4C σε εσοχή;

A. Το γραμματοκιβώτιο 4C του Salsbury αποτελείται από μια σειρά οριζόντιων ντουλαπιών (ή ντουλαπιών δεμάτων) που χωρούν σε ένα τραχύ άνοιγμα και ασφαλίζονται με την τοποθέτηση υλικού μέσω του πίσω ή πλαϊνού πάνελ.

Ε. Είναι το προϊόν ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, το γραμματοκιβώτιο διαθέτει φινίρισμα με επίστρωση πούδρας που προσφέρει εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη σκουριά/διάβρωση.

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός μιας ετικέτας;

A. Κάθε οριζόντια πόρτα γραμματοκιβωτίου περιλαμβάνει μια ετικέτα για την αναγνώριση του ονόματος του ενοικιαστή ή/και του αριθμού θυρίδας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUΑλουμίνιο23.5 "90 λίβρες€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 9 πόρτες αλουμινίου Rl 23-1/2 ίντσα | AG3JEU 33LE72 3706D-09 ARUΑλουμίνιο23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Gold Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUΧρυσό23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Sandstone Fl 23-1 / 2 Inch | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUΑμμόπετρα23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Sandstone Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUΑμμόπετρα23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Bronze Fl 23-1 / 2 Inch | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUΧαλκί23.5 "90 λίβρες€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Bronze Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JFD 33LE81 3706D-09ZRUΧαλκί23.5 "90 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 9 Πόρτες Χρυσό Rl 23-1/2 ίντσες