SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Sandstone Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JFA 33LE78

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Horizontal Mailbox Usps 9 Doors Sandstone Rl 23-1/2 Inch

Στοιχείο: AG3JFA Μοντέλο: 3706D-09SRUCross Ref: 33LE78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑμμόπετρα
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος23.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος90 λίβρες
Αριθμός θυρών9
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUΑλουμίνιο23.5 "90 λίβρες€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 9 πόρτες αλουμινίου Rl 23-1/2 ίντσα | AG3JEU 33LE72 3706D-09 ARUΑλουμίνιο23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Gold Fl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUΧρυσό23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Gold Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JEX 33LE75 3706D-09GRUΧρυσό23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Sandstone Fl 23-1 / 2 Inch | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUΑμμόπετρα23.5 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Bronze Fl 23-1 / 2 Inch | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUΧαλκί23.5 "90 λίβρες€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 9 Πόρτες Bronze Rl 23-1 / 2 ίντσες | AG3JFD 33LE81 3706D-09ZRUΧαλκί23.5 "90 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Horizontal Mailbox Usps 9 Doors Sandstone Rl 23-1/2 Inch