Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή SAFEWAY S41-2P Quick Coupler 1/4 ίντσας Npt | AE2NJH 4YNX4

SAFEWAY S41-2P Θηλή ταχείας ζεύξης 1/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NJH Μοντέλο: S41-2PCross Ref: 4YNX4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής6 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker4010-2P
Ανταλλακτήριο Pioneer4010-2P
Μέγεθος σωλήνα NPT1/4
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΧαρακτηριστικάΤιμή
SAFEWAY S25A-2P Quick Coupler Body 1/4 ίντσας Npt | AD9YML 4VTN6 S25A-2P3 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη4050-2PΣύζευξη (Σώμα)€40.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S41-2P Θηλή ταχείας ζεύξης 1/4 ιντσών Npt
€22.52 /μονάδα