Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAFEWAY S25A-2P Quick Coupler Body 1/4 ίντσας Npt | AD9YML 4VTN6

SAFEWAY S25A-2P Σώμα Quick Coupler 1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YML Μοντέλο: S25A-2PCross Ref: 4VTN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής3 gpm
Μήκος1 15 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker4050-2P
Ανταλλακτήριο Pioneer4050-2P
Μέγεθος σωλήνα NPT1/4
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΑνταλλαγή ParkerΧαρακτηριστικάΤιμή
Θηλή SAFEWAY S41-2P Quick Coupler 1/4 ίντσας Npt | AE2NJH 4YNX4 S41-2P6 gpmΥδραυλική θηλή συζεύκτη4010-2PΒύσμα ζεύξης (θηλή)€22.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S25A-2P Σώμα Quick Coupler 1/4 Inch Npt
€40.52 /μονάδα