Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULE 405STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 4.8 Amps Ac | AD2RFE 3TNK8

RULE 405STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 4.8 Amps Ac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RFE Μοντέλο: 405STCCross Ref: 3TNK8
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
€89.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές4.8
καλώδιο Μήκος2ft.
ΥπηρεσίεςΓυάλινη βάση νάιλον, περίβλημα και πτερωτή, άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι, κινητήρας μόνιμου μαγνήτη και στεγανοποίηση διπλού άξονα
Διάμετρος3"
GPH νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού1100
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού175
GPH νερού @ 3.35 Ft. του κεφαλιού750
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού600
GPH νερού @ 6.7 Ft. του κεφαλιού426
Ύψος6"
Έξοδος σωλήνα (In.)1-1 / 8 NPSM
Είσοδος3/4 "MNPT ευθεία
ΥλικόΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγιστη. Κεφάλι12 πόδια.
ΕπιχείρησηΜη αυτόματη
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΘαλάσσια κυκλοφορία
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
ΚΑΝΟΝΑΣ 10 Αντλία Σεντίνα 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 πόδιαΥποβρύχιο Ναυτικό12€215.53
Κανόνας 14 Αντλία αντλίας 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 Η 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 πόδια.Υποβρύχιο Ναυτικό12€403.82
RULE 401C Αντλία 3/4 Mnpt υπό γωνία 2.1 Amps Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT υπό γωνία-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€95.87
RULE 401FC Αντλία 3/4 Mnpt Κωνικό 2.1 Amps Dc | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT Κωνικό-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€99.02
RULE 401STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 2.1 Amps Ac | AD2REY 3TNK2 401 STC-2.16"3/4 "MNPT ευθεία-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€101.73
RULE 403C Αντλία 3/4 Mnpt υπό γωνία 4.2 Amps Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT υπό γωνία-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€112.32
RULE 403FC Αντλία 3/4 Mnpt Κωνικό 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT Κωνικό-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€96.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULE 405STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 4.8 Amps Ac
€89.38 /μονάδα