ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Αρσενική ζεύξη, χαμηλό μόλυβδο, ορείχαλκος


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου , Θερμ. Εύρος: -65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
700068-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€30.48
A
700068-0506
1/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "€14.19
A
700068-0508
1/2-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "5 / 16 "€39.23
A
700068-0304
3/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "€29.89
A
700068-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€4.84
A
700068-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€5.04
A
700068-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€5.42
A
700068-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€6.62
A
700068-0704
7/16-24 x 5/8-24200 psi1 / 4 "7 / 16 "€19.11
A
700068-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€8.41
A
700068-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€13.34
A
700068-0612
9/16-24 x 1-18200 psi3 / 4 "3 / 8 "€17.71
A
700068-0706
9/16-24 x 5/8-24200 psi3 / 8 "7 / 16 "€17.82
A
700068-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "€47.63
A
700068-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€20.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;