Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κανόνας 14 Αντλία αντλίας 12 Vdc | AD2GCZ 3P999

RULE 14 A αντλία σεντίνα 12 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GCZ Μοντέλο: 14 ΑΣταυρός: 3P999
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
€403.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές15.5
GPH νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού3700
GPH νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού1200
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού600
GPH νερού @ 3.35 Ft. του κεφαλιού3100
GPH νερού @ 6.7 Ft. του κεφαλιού2500
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού61.7
Ύψος7.25 "
Έξοδος σωλήνα (In.)1-1/2
Μήκος4.875 "
Μέγιστη. Κεφάλι23.5 πόδια.
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥποβρύχιο Ναυτικό
Τάση12
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.68
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς, Προστασία ανάφλεξης και Προστασία από τη σκουριά / Διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
ΚΑΝΟΝΑΣ 10 Αντλία Σεντίνα 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 πόδιαΥποβρύχιο Ναυτικό12€215.53
RULE 401C Αντλία 3/4 Mnpt υπό γωνία 2.1 Amps Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT υπό γωνία-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€95.87
RULE 401FC Αντλία 3/4 Mnpt Κωνικό 2.1 Amps Dc | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT Κωνικό-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€99.02
RULE 401STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 2.1 Amps Ac | AD2REY 3TNK2 401 STC-2.16"3/4 "MNPT ευθεία-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€101.73
RULE 403C Αντλία 3/4 Mnpt υπό γωνία 4.2 Amps Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT υπό γωνία-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€112.32
RULE 403FC Αντλία 3/4 Mnpt Κωνικό 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT Κωνικό-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€96.78
RULE 403STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 4.2 Amps Ac | AD2RFB 3TNK5 403 STC-4.26"3/4 "MNPT ευθεία-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€105.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULE 14 A αντλία σεντίνα 12 Vdc
€403.82 /μονάδα