Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING QCL-36-A Άξονας κολάρο Γρήγορος σφιγκτήρας 2-1 / 4 ιντσών αλουμίνιο AF9XTY 30VP45

RULAND MANUFACTURING QCL-36-A Γρήγορος σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2-1/4 ιντσών από αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9XTY Μοντέλο: QCL-36-ACross Ref: 30VP45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€188.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.2.25 "
Εκκαθάριση Dia.4.724 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας, γρήγορη
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 6061
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Εκτός Dia.4.724 "
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο 18-8 300 σειρών
Βίδα μεγέθουςM6
Πλάτος0.748 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΠλάτοςΕκκαθάριση Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING QCL-6-A Κολάρο άξονα ταχείας σύσφιξης 3/8 ιντσών | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-ΑM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Αλουμίνιο38mm€62.82
RULAND MANUFACTURING QCL-8-A Κολάρο άξονα ταχείας σύσφιξης οπή 1/2 ίντσας | AE3GWN 5DFH2 QCL-8-ΑM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Αλουμίνιο38mm€62.80
RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Κολάρο άξονα ταχείας σύσφιξης 5/8 ιντσών | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-ΑM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Αλουμίνιο38mm€62.78
RULAND MANUFACTURING QCL-12-A Quick Clamp Shaft Collar 3 / 4in Bore | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-ΑM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Αλουμίνιο50mm€77.86
RULAND MANUFACTURING QCL-16-A Κολάρο άξονα ταχείας σύσφιξης οπή 1 ίντσας | AE3GWR 5DFH5 QCL-16-ΑM41"M413mm2"1"2024 Αλουμίνιο50mm€80.36
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND QCL-18-A Γρήγορο κολάρο άξονα σφιγκτήρα 1 1/8 ίντσα διάμετρο | AE3GWT 5DFH6 QCL-18-ΑM41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Αλουμίνιο50mm€76.74
RULAND MANUFACTURING QCL-20-A Γρήγορο κολάρο άξονα σφιγκτήρα 1 1/4 ίντσα διάμετρο | AE3GWU 5DFH7 QCL-20-ΑM51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Αλουμίνιο75mm€120.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING QCL-36-A Γρήγορος σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2-1/4 ιντσών από αλουμίνιο
€188.55 /μονάδα