RULAND MANUFACTURING Περιλαίμια άξονα σειράς QCL


Φίλτρα
Τύπος διαστάσεων: Αρχικό , Τέλος: ανοδιωμένο , Αριθμός κομματιών: 1 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Τύπος: Γρήγορος σφιγκτήρας , Αντοχή Θερμ.: 200 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΠλάτοςΕκκαθάριση Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QCL-4-Α
M31 / 4 "-13 / 32 "1.496 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60611.5 "€52.05
A
QCL-6-Α
M33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Αλουμίνιο38mm€62.82
A
QCL-10-Α
M35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Αλουμίνιο38mm€62.78
A
QCL-8-Α
M31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Αλουμίνιο38mm€62.80
A
QCL-16-Α
M41"M413mm2"1"2024 Αλουμίνιο50mm€80.36
A
QCL-12-Α
M43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Αλουμίνιο50mm€77.86
A
QCL-18-Α
M41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Αλουμίνιο50mm€76.02
A
QCL-22-Α
M51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Αλουμίνιο75mm€118.20
A
QCL-20-Α
M51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Αλουμίνιο75mm€120.88
A
QCL-24-Α
M51.5 "M515mm3"1.5 "2024 Αλουμίνιο75mm€125.97
A
QCL-42-Α
M62.625 "-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€171.61
A
QCL-38-Α
M62.375 "-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€213.18
A
QCL-32-Α
M62"-0.748 "3.937 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60613.937 "€200.64
A
QCL-30-Α
M61.875 "-0.748 "3.937 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60613.937 "€181.87
A
QCL-44-Α
M62.75 "-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€209.42
A
QCL-26-Α
M61.625 "-0.748 "3.937 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60613.937 "€181.45
A
QCL-46-Α
M62.875 "-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€193.24
A
QCL-40-Α
M62.5 "-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€214.37
A
QCL-36-Α
M62.25 "-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€170.55
A
QCL-28-Α
M61.75 "-0.748 "3.937 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60613.937 "€181.37
A
QCL-48-Α
M63"-0.748 "4.724 "-Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο 60614.724 "€227.88

Περιλαίμια άξονα σειράς QCL

Τα κολάρα αξόνων της σειράς QCL της Ruland Manufacturing έχουν σχεδιαστεί για να ασφαλίζουν εξαρτήματα πάνω από άξονες, να διορθώνουν την κακή ευθυγράμμιση και να μειώνουν τους κραδασμούς. Αυτοί οι γρήγοροι σφιγκτήρες έχουν ισορροπημένο μονοκόμματο σχέδιο και ελαφριά κατασκευή για χαμηλή αδράνεια. Διαθέτουν μια βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα κλιπ ασφάλισης για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση πάνω από τον άξονα. Είναι συμβατά με το REACH & RoHS 2 για ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κολάρων άξονα, που διατίθενται σε μεγέθη βιδών καπακιού M3, M4 και M5 στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;