Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-8-A Φυσούνα σύζευξης Διάμετρος σφιγκτήρα 10 x 8 mm | AB9AKQ 2APX2

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-8-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 10 x 8 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9AKQ Μοντέλο: MBC25-10-8-ACross Ref: 2APX2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€216.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.10 x 8 mm
Εκκαθάριση Dia.25.00mm
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.25mm
Μήκος έως Bore16.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 1.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.012
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.004
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Εκτός Dia.25 mm
Συνολικό μήκος33mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Ροπή60 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.004

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC15-5-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-Α-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-Α-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€226.64
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC15-6-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-Α-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-12-A Σύζευξη με ροδέλες με διάμετρο 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ΑΚ3 MBC41-16-12-Α-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-15-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-Α-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-16-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-Α-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-20-15-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-Α-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-8-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 10 x 8 mm
€216.59 /μονάδα