Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING CL-11-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1

RULAND MANUFACTURING CL-11-A κολάρο άξονα μονοκόμματο Σφιγκτήρα Id 0.688 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8YUW Μοντέλο: CL-11-ACross Ref: 2AKG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.11 / 16 "
Μέγεθος βίδας καπακιού# 10-32
Εκκαθάριση Dia.1.564 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
φινίρισμαΦωτεινό
Μέσα Dia.11 / 16 "
Υλικό2024 Αλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F
Εκτός Dia.1.375 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους# 10-32
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας ενός κομματιού
Πλάτος7 / 16 "
Αντέξτε τη θερμοκρασία.225 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Εκκαθάριση Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING CL-40-F Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-Φ3.75 "2.5 "3 / 8-24Κράμα χάλυβα3 / 8 "-247 / 8 "350 βαθμοί F4.034 "€110.46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND CL-10-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-Α1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Κράμα χάλυβα# 10-327 / 16 "225 βαθμοί F1.5 "€14.81
RULAND MANUFACTURING CL-10-F Κολάρο άξονα Κωδικός σφιγκτήρα One Piece 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-Φ1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Κράμα χάλυβα# 10-327 / 16 "350 βαθμοί F1.5 "€12.64
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND CL-10-SS Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Ανοξείδωτο ατσάλι# 10-327 / 16 "350 βαθμοί F1.5 "€30.84
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Κολάρο άξονα Κωδικός σφιγκτήρα One Piece 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-Φ1.375 "11 / 16 "# 10-32Κράμα χάλυβα# 10-327 / 16 "350 βαθμοί F1.564 "€13.78
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Κολάρο άξονα Κωδικός σφιγκτήρα One Piece 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Ανοξείδωτο ατσάλι# 10-327 / 16 "350 βαθμοί F1.564 "€36.58
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND CL-12-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 0.750 In | AB8YUZ 2AKG4 CL-12-Α1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Κράμα χάλυβα1 / 4 "-281 / 2 "225 βαθμοί F1.808 "€17.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-11-A κολάρο άξονα μονοκόμματο Σφιγκτήρα Id 0.688 In
€16.89 /μονάδα