Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUD CHAIN ​​7999059 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 περιστρεφόμενος 17 600 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | AA7JVC 16A744

RUD CHAIN 7999059 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 περιστρεφόμενος 17 600 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JVC Μοντέλο: 7999059Σταυρός: 16A744
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
€1,208.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Bail Dia.7 / 8 "
Διάσταση Β3.375 "
Διάσταση C1-31 / 32 "
Διάσταση Ε8.187 "
Διάσταση F2.125 "
Ροπή εγκατάστασης302 πόδια.-lb.
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
άξονας περιστροφήςΠτυχία 180
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Μέγεθος νήματοςM36 x 4
Όριο φόρτου εργασίας17,600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση ΕΔιάσταση FΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
RUD CHAIN ​​7103720 Hoist Ring 180 Pivot 660 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 λίβρες€220.38
RUD CHAIN ​​7103715 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 περιστρεφόμενοι 990 λίβρες Χωρητικότητα φόρτωσης | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 λίβρες€232.14
RUD CHAIN ​​7100180 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 Pivot 3120 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 λίβρες€238.98
RUD CHAIN ​​7100430 Hoist Ring 180 Pivot 2860 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 λίβρες€254.89
RUD CHAIN ​​7100800 Hoist Ring 180 Pivot 4400 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 λίβρες€396.35
RUD CHAIN ​​7100640 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 Pivot 7700 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 λίβρες€545.25
RUD CHAIN ​​7100650 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 περιστρεφόμενος 11000 Lb. Χωρητικότητα φορτίου | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 λίβρες€677.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUD CHAIN 7999059 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 περιστρεφόμενος 17 600 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης
€1,208.73 /μονάδα