RUD CHAIN

Από το 1875, η RUD Chain Inc, θυγατρική της RUD Ketten, κατασκευάζει υψηλής ποιότητας αλυσίδες, γάντζους, κρίκους και άλλα σχετικά προϊόντα για χρήση σε μεταφορές, χειρισμό υλικών και εφαρμογές αυτοκινήτων. Ο Όμιλος RUD Ketten ιδρύθηκε στο Άαλεν της Γερμανίας. Ο κατάλογος RUD Chain περιλαμβάνει αλυσίδες προστασίας ελαστικών, συστήματα μεταφοράς, αλυσίδες και δακτυλίους ανύψωσης, συνδετήρες εξόρυξης, αλυσίδες ράβδου πτήσης, οδοντωτούς τροχούς και τροχούς τσέπης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Αξεσουάρ αλυσίδας και αλυσίδαςΠροβολή όλων

  • Γάντζοι αλυσίδας και καλωδίου

    Συγκολλητά και μπουλόνια εκσκαφέα που χρησιμοποιούνται ως σημεία ανύψωσης σε εγκάρσιες ράβδους και δοκάρια, καθώς και σε συρματόσχοινο και στρογγυλές σφεντόνες. Έχετε μέγιστο όριο φορτίου λειτουργίας 15000 lb

Ανύψωση υλικούΠροβολή όλων

  • Ανυψωτικά δαχτυλίδια και αξεσουάρ

    Δαχτυλίδια ανύψωσης με μπουλόνια, συγκόλλησης και βιδώματος που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή ανύψωση φορτίων έως 69300 λίβρες. Διατίθενται σε διάφορες παραλλαγές που προσφέρουν περιστρεφόμενες περιστροφές 180 μοιρών και αναδιπλούμενες περιστροφές 360 μοιρών

Σχετικά με το RUD CHAIN

Η RUD Chain Inc προμηθεύει σημεία ανύψωσης και εξαρτήματα αλυσίδας, όπως δακτυλίους ανύψωσης με βίδες, μπουλόνια και συγκόλληση και γάντζους εκσκαφέα. Της μάρκας ανυψωτικά δαχτυλίδια μπορούν να περιστρέφονται έως και 360 μοίρες και να ανυψώνουν με ασφάλεια φορτία έως και 69300 λίβρες. Διαθέτουν ρυθμιζόμενους βραχίονες για τοποθέτηση σε μηχανήματα ή στατικά φορτία. Η μάρκα κατασκευάζει επίσης bolt-on / weld-on γάντζοι εκσκαφέων για να λειτουργούν ως σημεία ανύψωσης σε εγκάρσιες ράβδους, δοκούς, ιμάντες συρματόσχοινων και στρογγυλές ιμάντες. Παρέχουν μέγιστο όριο φορτίου εργασίας 15000 λίβρες.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί μοντέλων της αλυσίδας RUD γενικά διασταυρώνονται μεμονωμένα με τα ισοδύναμα MPN της Crosby (αριθμοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή). Έτσι, αν ψάχνετε για δακτυλίους και γάντζους ανυψωτικών που είναι είτε εξαντλημένοι είτε απαρχαιωμένοι, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το εναλλακτικό προϊόν.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα της αλυσίδας RUD είναι γενικά μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Αλυσίδες προστασίας ελαστικών ERLAU (TPC)

Οι αλυσίδες προστασίας και έλξης ελαστικών ERLAU χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη, στον χειρισμό απορριμμάτων χάλυβα, στην εξόρυξη και στην κατεδάφιση για την πρόληψη της πρόωρης φθοράς των ελαστικών λόγω αιχμηρών, οδοντωτών βράχων και λασπώματος, sl...Διαβάστε περισσότερα 

Αυτόματες αλυσίδες χιονιού RotoGrip

Οι αυτόματες αλυσίδες χιονιού RotoGrip παρέχουν πρόσφυση στα ελαστικά σε παγωμένους και χιονισμένους δρόμους με το πάτημα ενός διακόπτη. Αυτές οι αλυσίδες είναι χρήσιμες για ταξίδια σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Εξοικονομούν χρόνο διακοπής λειτουργίας ...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι μερικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία των γάντζων εκσκαφέα Rud;

  • Κρατήστε όλα τα μέρη και τα αντικείμενα του σώματος μακριά από την επικίνδυνη περιοχή της διαδικασίας ανύψωσης.
  • Οι χρήστες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα φορτία πέρα ​​από το όριο φορτίου εργασίας (WLL) του γάντζου.
  • Τα άγκιστρα δεν πρέπει να έχουν τεχνικές τροποποιήσεις.
  • Το φορτίο πρέπει να είναι σταθερό κατά την ανύψωση. Η αιώρηση και η σπασμωδική ανύψωση πρέπει να αποτρέπονται.
  • Όλα τα εξαρτήματα και το άγκιστρο πρέπει να ελέγχονται για ρωγμές και φθορά.
  • Τα σημεία ανύψωσης, η αλυσίδα, τα άγκιστρα και οι δακτύλιοι ανύψωσης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με επιθετικά οξέα, χημικά και ατμούς.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της θερμοκρασίας στη λειτουργία των γάντζων εκσκαφέων Rud;

  • Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί μείωση του ορίου φορτίου εργασίας των γάντζων του εκσκαφέα λόγω των μπουλονιών DIN / EN που χρησιμοποιούνται ως σημεία ανύψωσης.
  • Σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 100 βαθμούς C (-40 έως 212 βαθμούς F), δεν υπάρχει μείωση του ορίου φορτίου εργασίας.
  • Σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 100 έως 200 βαθμούς C (212 έως 392 βαθμούς F), υπάρχει μείωση 15% στο όριο του φορτίου εργασίας.
  • Σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 200 έως 250 βαθμούς C (392 έως 482 βαθμούς F), υπάρχει μείωση 20% στο όριο του φορτίου εργασίας.
  • Σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 250 έως 350 βαθμούς C (482 έως 662 βαθμούς F), υπάρχει μείωση 25% στο όριο του φορτίου εργασίας.
  • Οι χρήστες δεν πρέπει να λειτουργούν αυτά τα άγκιστρα εκσκαφέα σε θερμοκρασίες άνω των 350 βαθμών C (662 βαθμών F).

Γιατί μερικά δαχτυλίδια ανυψωτικών Rud έχουν ροζ χρώμα;

Επιλεγμένα σημεία ανύψωσης Rud, όπως μπουλόνια δακτυλίου, βίδες, φλάντζες και άλλα έχουν ροζ χρώμα για να προβάλλουν τις βασικές αρχές δοκιμών και πιστοποίησης της μάρκας. Η Rud κυκλοφόρησε φθορίζοντα ροζ προϊόντα με βαφή πούδρας στα υλικά της Grade 10 για χρήση ως δείκτης υπερθέρμανσης. Η επίστρωση ροζ πούδρας αλλάζει χρώμα σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες άνω των 200 βαθμών C. Το χρώμα αλλάζει από ροζ σε ώχρα, μετά σε καφέ και τέλος στην απαγορευμένη θερμοκρασία κοντά στους 400 βαθμούς C, το χρώμα αλλάζει σε μαύρο με σχηματισμό φουσκάλας. Λόγω αυτής της αλλαγής χρώματος, τα υπερθερμασμένα σημεία ανύψωσης όπως οι δακτύλιοι ανύψωσης μπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να αντικατασταθούν πριν από οποιοδήποτε ατύχημα.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά