Φορτηγό RUBBERMAID FG444100BLA Standard Platform 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2

RUBBERMAID FG444100BLA Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας 2500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TAM Μοντέλο: FG444100BLACross Ref: 4AAV2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,076.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούΠολυολεφίνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος11.25 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck Υλικόπλαστικός
Τύπος καταστρώματοςπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41.75 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.74
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΤιμή
RUBBERMAID FG440300BLA Standard Platform Truck 500 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Καουτσούκ36 "24 "9.25 "36 "24 "€941.26
RUBBERMAID FG440600BLA Standard Platform Truck 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"Πολυολεφίνη36 "24 "9.25 "36 "24 "€945.98
RUBBERMAID FG443600BLA Standard Platform Truck 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Καουτσούκ48 "24 "11.25 "48 "24 "€890.35
RUBBERMAID FG447100BLA Τυπική πλατφόρμα Truck 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"Πολυολεφίνη60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,451.97
Φορτηγό RUBBERMAID FG443610BLA Standard Platform 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Πνευματικός48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,286.49
RUBBERMAID FG446600BLA Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας 2000 λίβρες | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Καουτσούκ60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,048.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG444100BLA Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας 2500 Lb.
€1,076.28 /μονάδα