RUBBERMAID FG440300BLA Standard Platform Truck 500 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AD6TAJ 4AAU8

RUBBERMAID FG440300BLA Τυποποιημένο φορτηγό πλατφόρμας 500 Lb. Μήκος 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TAJ Μοντέλο: FG440300BLACross Ref: 4AAU8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€941.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος9.25 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck Υλικόπλαστικός
Τύπος καταστρώματοςπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39.75 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΤιμή
RUBBERMAID FG440600BLA Standard Platform Truck 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"Πολυολεφίνη36 "24 "9.25 "36 "24 "€945.98
RUBBERMAID FG443600BLA Standard Platform Truck 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Καουτσούκ48 "24 "11.25 "48 "24 "€890.35
Φορτηγό RUBBERMAID FG444100BLA Standard Platform 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"Πολυολεφίνη48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,076.28
RUBBERMAID FG447100BLA Τυπική πλατφόρμα Truck 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"Πολυολεφίνη60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,451.97
Φορτηγό RUBBERMAID FG443610BLA Standard Platform 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Πνευματικός48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,286.49
RUBBERMAID FG446600BLA Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας 2000 λίβρες | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Καουτσούκ60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,048.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG440300BLA Τυποποιημένο φορτηγό πλατφόρμας 500 Lb. Μήκος 36 ίντσες
€941.26 /μονάδα