RUBBERMAID FG446600BLA Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας 2000 λίβρες | AJ2GWX 4AAV3

RUBBERMAID FG446600BLA Standard φορτηγό πλατφόρμας 2000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2GWX Μοντέλο: FG446600BLACross Ref: 4AAV3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,089.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος11.25 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck Υλικόπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41.625 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΤιμή
RUBBERMAID FG440300BLA Standard Platform Truck 500 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Καουτσούκ36 "24 "9.25 "36 "24 "€941.26
RUBBERMAID FG440600BLA Standard Platform Truck 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"Πολυολεφίνη36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,065.26
RUBBERMAID FG443600BLA Standard Platform Truck 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Καουτσούκ48 "24 "11.25 "48 "24 "€968.11
Φορτηγό RUBBERMAID FG444100BLA Standard Platform 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"Πολυολεφίνη48 "24 "11.25 "48 "24 "€969.71
RUBBERMAID FG447100BLA Τυπική πλατφόρμα Truck 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"Πολυολεφίνη60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,354.45
Φορτηγό RUBBERMAID FG443610BLA Standard Platform 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Πνευματικός48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,217.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG446600BLA Standard φορτηγό πλατφόρμας 2000 λίβρες
€1,089.05 /μονάδα