RUBBERMAID 1924786 Blend Mop String Loop | AH8JJF 38UJ88

RUBBERMAID 1924786 Σφουγγαρίστρα Blend String Loop

Είδος: AH8JJF Μοντέλο: 1924786Cross Ref: 38UJ88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρή σφουγγαρίστρα
ΧρώμαRed
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΠλευρική πύλη
Ξηρό Βάρος22 ουγκιά
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Υλικό κεφαλήςΣυνθετικός
Μέγεθος κεφαλής1"
ΠλύσιμοΝαι
Στυλ σφουγγαρίστραςΣπάγγος
Φύλλο4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4173
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εργαλείου δαπέδου: Mop Head
    • Τύπος τελικής σφουγγαρίστρας: Βρόχος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλύσιμοΒασικό υλικόΧρώμαΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤύπος σύνδεσηςΞηρό ΒάροςΤιμή
RUBBERMAID FGV15600WH00 Cut Wet Mop # 16 White 5 Inch - Πακέτο 12 | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00ΟχιΒαμβάκιΆσπρο30 1/2 "έως 36 1/2"Βαμβάκι5 1/2 έως 6 1/2 "Σφιγκτήρας Syle8 έως 16 ουγκιές.€149.10
RUBBERMAID FGV15700WH00 Cut Wet Mop # 20 White 5 Inch - Πακέτο 12 | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00ΟχιΒαμβάκιΆσπρο34 "έως 40"Βαμβάκι5 1/2 έως 6 1/2 "Σφιγκτήρας Syle8 έως 16 ουγκιές.€160.13
RUBBERMAID FGV11700WH00 Cut End Wet Mop # 20 White 1 Inch - Πακέτο 12 | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00ΟχιΒαμβάκιΆσπρο34 "έως 40"Βαμβάκι5 1/2 έως 6 1/2 "Πλευρική πύλη8 έως 16 ουγκιές.€138.08
RUBBERMAID FGV15800WH00 Cut End Wet Mop # 24 White 5 Inch - Πακέτο 12 | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00ΟχιΒαμβάκιΆσπρο39 "έως 45"Βαμβάκι5 1/2 έως 6 1/2 "Σφιγκτήρας Syle16 έως 22 ουγκιές.€176.03
RUBBERMAID FGV15900WH00 Cut End Wet Mop #32 Λευκή 5 ιντσών - Πακέτο 12 | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00ΟχιΒαμβάκιΆσπρο39 "έως 45"Βαμβάκι5 1/2 έως 6 1/2 "Σφιγκτήρας Syle22 έως 28 ουγκιές.€218.95
RUBBERMAID FGV11900WH00 Cut Wet Mop # 32 Λευκό 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00ΟχιΒαμβάκιΆσπρο39 "έως 45"Βαμβάκι5 1/2 έως 6 1/2 "Πλευρική πύλη22 έως 28 ουγκιές.€213.68
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mop Cut End 24oz 6PK Green 5 ιντσών Κορδέλα κεφαλής | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00ΟχιΣυνθετικόςΠράσινο7.5 "Συνθετικό μείγμα6.5 "Σφιγκτήρας Syle22 έως 28 ουγκιές.€155.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID 1924786 Σφουγγαρίστρα Blend String Loop