ROCKWOOD 304.28 84 Προστατευτικά άκρων πόρτας H 84 In | AG6QAY 3TFL8

ROCKWOOD 304.28 Προφυλακτήρες άκρων πόρτας 84" H 84 In

Στοιχείο: AG6QAY Μοντέλο: 304.28 84 "Cross Ref: 3TFL8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€167.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα άκρης
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Ύψος84 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΒάσηΒιδώστε
Αριθμός πλευρών2
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8302419015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΥλικόΑριθμός πλευρώνΤιμή
ROCKWOOD 306.32D 36 Προφυλακτήρες άκρων πόρτας H 36 In | AD2PLC 3TFJ6 306.32D 36Ανοξείδωτο ατσάλι36 "Ανοξείδωτο ατσάλι3€151.97
ROCKWOOD 306.32D 42 Προστατευτικά άκρου πόρτας H 42 In | AD2PLD 3TFJ7 306.32D 42Ανοξείδωτο ατσάλι42 "Ανοξείδωτο ατσάλι3€145.67
ROCKWOOD 304.32D 36 Προστατευτικά άκρου πόρτας H 36 In | AD2PLE 3TFJ8 304.32D 36Ανοξείδωτο ατσάλι36 "Ανοξείδωτο ατσάλι2€131.58
ROCKWOOD 304.32D 42 Προστατευτικά άκρου πόρτας H 42 In | AD2PLF 3TFJ9 304.32D 42Ανοξείδωτο ατσάλι42 "Ανοξείδωτο ατσάλι2€117.10
ROCKWOOD 304.32d 84 Προστατευτικά άκρων πόρτας H 84 In | AD2PLG 3TFK1 304.32d 84Ανοξείδωτο ατσάλι84 "Ανοξείδωτο ατσάλι2€292.32
RFQ
ROCKWOOD 306.DBPC 36 Προστατευτικά άκρων πόρτας H 36 In | AD2PLP 3TFK8 306. DBPC 36Σκούρο χάλκινο36 "Αλουμίνιο3€260.15
ROCKWOOD 306.DBPC 42 Προστατευτικά άκρου πόρτας H 42 In | AD2PLQ 3TFK9 306. DBPC 42Σκούρο χάλκινο42 "Αλουμίνιο3€260.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD 304.28 Προφυλακτήρες άκρων πόρτας 84" H 84 In
€167.58 /μονάδα