Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 2374-502 Διακόπτης πίεσης .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 Διακόπτης πίεσης .05-12.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RUY Πρότυπο: 2374-502Cross Ref: 6XJU5
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
€77.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης πίεσης
Βάθος2-7 / 8 "
Διαφορικό (σε WC)από 0.02 έως 0.8
Ηλεκτρική βαθμολογία300 VA πιλοτικό καθήκον στα 115 έως 277 VAC, 15 αμπέρ Μη επαγωγικό έως 277 VAC
ΛειτουργίαΘετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα
Ύψος5 13 / 16 "
Στερέωση οπών OC3-7 / 8 ίντσες
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.05 έως 12.0 ίντσες. τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματος1/4 "Slip-On
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάH VAC/Γενικός σκοπός
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος διακόπτηΤιμή
ROBERTSHAW 2374-507 Διακόπτης πίεσης .06-.8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC€227.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 2374-502 Διακόπτης πίεσης .05-12.0
€77.14 /μονάδα