Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 2374-507 Διακόπτης πίεσης .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Διακόπτης πίεσης .06-.8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RVC Πρότυπο: 2374-507Cross Ref: 6XJV0
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
€227.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης πίεσης
Βάθος3-1 / 4 "
Διαφορικό (σε WC)+ / - 0.06
Ηλεκτρική βαθμολογία15A σε 125, 250, ή 277 VAC, .5A σε 125 V DC, .25A σε 250 VDC, 0.5 VA σε 24VAC
ΛειτουργίαΘετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα
Ύψος6.125 "
Στερέωση οπών OC3-9 / 16 ίντσες
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.06 έως 0.8 ίντσες. τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματοςΟλοκληρωμένη συμπίεση
Τύπος διακόπτη(2) SPST NC
ΧαρακτηριστικάH VAC/Γενικός σκοπός
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος διακόπτηΤιμή
ROBERTSHAW 2374-502 Διακόπτης πίεσης .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT€77.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Διακόπτης πίεσης .06-.8
€227.15 /μονάδα