RITTAL 3237085 Στεγανοποιητικό κάλυμμα Μήκος 6 ίντσας x 2 ίντσες πλάτος x 9 ίντσες Ύψος από ανθρακούχο χάλυβα | AG3DQK 32WY97

RITTAL 3237085 Αδιάβροχη κουκούλα 6 ίντσες μήκος x 2 ίντσες πλάτος x 9 ίντσες ύψος ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DQK Μοντέλο: 3237085Cross Ref: 32WY97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€302.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHood-Proof κουκούλα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΤσιμούχαΣιλικόνη
Gauge14
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος9"
Μήκος6"
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος περιβλήματος NEMA3R, 4
ΥποκατηγορίαΆλλα Αξεσουάρ
Πλάτος568565 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)30
Μήκος πλοίου (cm)70
Πλάτος πλοίου (cm)19.99
Κωδικός ΕΣ8414909000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
RITTAL 3238085 Στεγανοποιητικό κάλυμμα Μήκος 7 ίντσας x 2 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες Ύψος από ανθρακούχο χάλυβα | AG3DQL 32WY98 323808510 "7"Άνθρακα568565 "€346.70
RITTAL 3239085 Αδιάβροχη κουκούλα Μήκος 9 ίντσες x 2 ίντσες πλάτος x 13 ίντσες Ύψος από ανθρακούχο χάλυβα | AG3DQM 32WY99 323908513 "9"Άνθρακα568565 "€373.97
RITTAL 3240085 Στεγανοποιητικό κάλυμμα Μήκος 11 ίντσας x 3 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες Ύψος από ανθρακούχο χάλυβα | AG3DQN 32WZ01 324008515 "11 "Άνθρακα568588 "€425.00
RITTAL 3243085 Στεγανοποιητικό κάλυμμα Μήκος 14 ίντσες x 4 ίντσες πλάτος x 19 ίντσες Ύψος από ανθρακούχο χάλυβα | AG3DQP 32WZ02 324308519 "14 "Άνθρακα568564 "€485.47
RITTAL 3237080 Στεγανοποιητικό κάλυμμα Μήκος 6 ίντσας x 2 ίντσες πλάτος x 9 ίντσες Ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα | AG3DQQ 32WZ03 32370809"6"Ανοξείδωτο ατσάλι568565 "€337.17
RITTAL 3238080 Αδιάβροχη κουκούλα 7 ίντσες Μήκος x 2 chντσες Πλάτος x 10 ίντσες Heψος Ανοξείδωτο ατσάλι | AG3DQR 32WZ04 323808010 "7"Ανοξείδωτο ατσάλι568565 "€357.56
RITTAL 3239080 Στεγανοποιητικό κάλυμμα Μήκος 9 ίντσας x 2 ίντσες πλάτος x 13 ίντσες Ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα | AG3DQT 32WZ05 323908013 "9"Ανοξείδωτο ατσάλι568565 "€462.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3237085 Αδιάβροχη κουκούλα 6 ίντσες μήκος x 2 ίντσες πλάτος x 9 ίντσες ύψος ανθρακούχο χάλυβα
€302.49 /μονάδα