Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3 / 4-14 Black Oxide 4 flute | AH8DNA 38ΗΥ56

RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3/4-14 Black Oxide 4 flute

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DNA Μοντέλο: 35835Cross Ref: 38HY56
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
€86.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςPipe
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας35835
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.0.579 "
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: Δεν αξιολογήθηκε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
RIDGID 35815 Pipe Tap Taper 1 / 8-27 Black Oxide 4 flute | AH8DMY 38ΗΥ54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€32.54
RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3 / 8-18 Black Oxide 4 flute | AH8DMZ 38ΗΥ55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€49.51
RIDGID 35840 Pipe Tap Taper 1-11.5 Black Oxide 4 flute | AH8DNB 38ΗΥ57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€128.32
RIDGID 35845 Pipe Tap Taper 1-1 / 4-11.5 Black Oxide 4 Flute | AH8DNC 38ΗΥ58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€176.75
RIDGID 35850 Pipe Tap Taper 1-1 / 2-11.5 Black Oxide 7 Flute | AH8DND 38ΗΥ59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€236.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3/4-14 Black Oxide 4 flute
€86.70 /μονάδα