Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3 / 8-18 Black Oxide 4 flute | AH8DMZ 38ΗΥ55

RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3/8-18 Black Oxide 4 flute

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DMZ Μοντέλο: 35825Cross Ref: 38HY55
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
€49.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςPipe
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας35825
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2 9 / 16 "
Σανκ Ντία.0.531 "
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 1 / 16 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: Δεν αξιολογήθηκε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
RIDGID 35815 Pipe Tap Taper 1 / 8-27 Black Oxide 4 flute | AH8DMY 38ΗΥ54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€32.54
RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3 / 4-14 Black Oxide 4 flute | AH8DNA 38ΗΥ56 358353583553.25 "0.579 "1.375 "3 / 4 "-14€86.70
RIDGID 35840 Pipe Tap Taper 1-11.5 Black Oxide 4 flute | AH8DNB 38ΗΥ57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€128.32
RIDGID 35845 Pipe Tap Taper 1-1 / 4-11.5 Black Oxide 4 Flute | AH8DNC 38ΗΥ58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€176.75
RIDGID 35850 Pipe Tap Taper 1-1 / 2-11.5 Black Oxide 7 Flute | AH8DND 38ΗΥ59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€236.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3/8-18 Black Oxide 4 flute
€49.51 /μονάδα