Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIDGID 31180 Τηλεσκοπική λεκάνη κλειδί 1 1/4 - 2 1/2 In | AB4DYN 1XDZ2

RIDGID 31180 Telescopingbasin Wrench 1 1/4 - 2 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DYN Μοντέλο: 31180Cross Ref: 1XDZ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί λεκάνης τηλεσκοπίας
Χωρητικότητα1 1/4 έως 2 1/2 "
ΚατασκευήΣφυρήλατες σιαγόνες από κράμα χάλυβα και ατσάλινο στέλεχος
ΛειτουργίαΓια αφαίρεση βρύσης και επιτρέπει την πρόσβαση σε παξιμάδια πίσω από τη λεκάνη
Συνολικό μήκος10 "έως 17"
Χαρακτηριστικά1 Χειροποίητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9585
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΚατασκευήΤιμή
RIDGID 31175 Λεκάνη κλειδιού | AD6RRJ 4A503 311753/8-1-1/4"Σφυρήλατο σφυρήλατο χάλυβα με ελατήριο€72.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 31180 Telescopingbasin Wrench 1 1/4 - 2 1/2 In
€88.69 /μονάδα