Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TSET 100 PN1T FB Swivel Plate Caster With Brake 550 Lb 4 Inch | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 550 Lb 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6LVW Μοντέλο: TSET 100 PN1T FBΣταυρός: 19YD38
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
€10.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΙμάντας Over-The-Wheel
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2.375 "
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3.125 "
συνολικό ύψος5 9 / 16 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 8"
Πάχος Πλάκας0.187 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο πλαστελίων (Ναι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟμάδα προϊόντων CasterΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΔρόμοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
REVVO TSSV 100 BN0S Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"ΟχιΠεριστρεφόμενος τροχίσκος3-1 / 8 x 4 "0.125 "AΜία μπάλαΜπάλα ακριβείας€22.42
REVVO TSSV 125 BN0S Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"ΟχιΠεριστρεφόμενος τροχίσκος3-1 / 8 x 4 "0.125 "AΜία μπάλαΑπλό Bore€23.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TSET 100 PN1T FB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 550 Lb 4 ίντσες
€10.51 /μονάδα