Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TSSV 125 BN0S Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXU 16D115

REVVO TSSV 125 BN0S Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 330 Lb Διάμετρος 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LXU Μοντέλο: TSSV 125 BN0SΣταυρός: 16D115
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
€23.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου330 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/16"
συνολικό ύψος6"
Μέγεθος πλάκας3-1 / 8 x 4 "
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜία μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟμάδα προϊόντων CasterΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΔρόμοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
REVVO TSSV 100 BN0S Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"ΟχιΠεριστρεφόμενος τροχίσκος3-1 / 8 x 4 "0.125 "AΜία μπάλαΜπάλα ακριβείας€22.42
REVVO TSET 100 PN1T FB Swivel Plate Caster With Brake 550 Lb 4 Inch | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "ΝαιΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο4 "x 4-1 / 8"0.187 "BΜπάλα ακριβείας-€10.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TSSV 125 BN0S Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 330 Lb Διάμετρος 5 ίντσες
€23.91 /μονάδα