REVCOR TNT2203-31 R Διάμετρος έλικας 22 ίντσες 31 βαθμοί Θέση | AD7CUE 4DLK9

REVCOR TNT2203-31 R Διάμετρος έλικα 22 ίντσες 31 μοίρες βήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CUE Μοντέλο: TNT2203-31 RCross Ref: 4DLK9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση έλικα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
CFM @ 0.150 ίντσες. SP5180
Μέγιστη. RPM1100
Ελάχ. ιπποδύναμη1/2
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα31 μοίρες
Έλικα Dia.22 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
ΠεριστροφήCW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)49.28
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αράχνες (Γαλβανισμένες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.300 ίντσες. SPΕίδοςΜέγιστη. RPMΑριθμός ΛεπίδεςΠίσσαΠεριστροφήΤιμή
REVCOR OA2203-20 R Έλικας 22 ίντσες Διάμετρος 20 βαθμοί Θέση | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Αντικατάσταση έλικα1140320 μοίρεςCW€130.50
REVCOR OA2203-20 L Έλικα Διάμετρος 22 ίντσας 20 Μοίρες Βαθμός | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 Λ45953551Αντικατάσταση έλικα1140320 μοίρεςCCW€133.59
REVCOR OA2203-22 R Έλικας 22 ίντσες Διάμετρος 22 Βαθμός Θέση | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Αντικατάσταση έλικα1140322 μοίρεςCW€161.21
REVCOR T2203-22 R Έλικας 22 ίντσες Διάμετρος 22 Βαθμός Θέση | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Repl Propeller, Hubless1140322 μοίρεςCW€139.39
REVCOR T2203-24 R Έλικας 22 ίντσες Διάμετρος 24 Βαθμών Θέση | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Repl Propeller, Hubless1140324 μοίρεςCW€136.71
REVCOR T2203-28 R Έλικα Διάμετρος 22 ιντσών 28 Μοίρες Βαθμός | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Repl Propeller, Hubless1140328 μοίρεςCW€149.98
REVCOR T2204-23 R Έλικας 22 ίντσες Διάμετρος 23 Βαθμός Θέση | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Repl Propeller, Hubless1140423 μοίρεςCW€130.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVCOR TNT2203-31 R Διάμετρος έλικα 22 ίντσες 31 μοίρες βήμα
€113.31 /μονάδα