REMCO 6903 Κάδος ντάμπινγκ για μπανιέρα χοάνης | AD8PRU 4LMJ5

REMCO 6903 Κάτω απόρριψη για μπανιέρα χοάνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PRU Μοντέλο: 6903Cross Ref: 4LMJ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,091.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ντάμπινγκ για μπανιέρα χοάνης
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Χωρητικότητα φορτίου1,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος15.5 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος27.25 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.3
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)138.94
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
REMCO 6906 Κάδος απορρίψεων για μπανιέρα χοάνης | AD8PRV 4LMJ6 6906Ανοξείδωτο ατσάλιΣύστημα ντάμπινγκ για μπανιέρα χοάνης1,000 λίβρες15.5 "40 "27 "€1,829.49
REMCO 6904 Χαμηλό σύστημα προσγείωσης για μπανιέρα χοάνης | AD8PRW 4LMJ7 6904ΓαλβανιζέΧαμηλή προσγείωση για μπανιέρα χοάνης1,000 λίβρες7.5 "40.25 "27 "€1,158.99
REMCO 6913 Κάμπωμα ντάμπινγκ για μπανιέρα χοάνης | AD8PTA 4LMK2 6913ΓαλβανιζέΣύστημα ντάμπινγκ για μπανιέρα χοάνης560 λίβρες7.25 "42.5 "21.75 "€874.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 6903 Κάτω απόρριψη για μπανιέρα χοάνης
€1,091.93 /μονάδα