REMCO 6897SS Βιομηχανικό φτυάρι πλάτους 14 ιντσών πράσινο | AD2UGB 3UE41

REMCO 6897SS Βιομηχανικό φτυάρι 14 ιντσών πλάτος πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UGB Μοντέλο: 6897SSCross Ref: 3UE41

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικό φτυάρι
Μήκος λεπίδας18 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Τύπος λεπίδαςΤετραγωνικό σημείο
Πλάτος λεπίδας14 "
ΧρώμαΠράσινο
Υπηρεσίες2-κομμάτι
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος35 "
ΧαρακτηριστικάΜη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση
Εργασίας Temp.-22 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΥπηρεσίεςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
REMCO 6981RG Πλαστικό φτυάρι 11 x 14 x 38 Γκρι | AD2UFW 3UE36 6981RG14 "11 "Γκρί1-κομμάτιD-λαβή38 "€74.01
REMCO 6982RG Βιομηχανικό φτυάρι 14 ιντσών Πλάτος γκρι | AD2UFX 3UE37 6982RG17 "14 "Γκρί1-κομμάτιD-λαβή42 "€77.69
REMCO 6892SS Βιομηχανικό φτυάρι μήκους 39 ιντσών πράσινο AD2UFY 3UE38 6892SS14 "10.5 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή39 "€110.76
REMCO 6896SS Βιομηχανικό φτυάρι 10-1 / 2 ίντσες πλάτος πράσινο | AD2UGA 3UE40 6896SS14 "10.5 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή44 "€100.30
REMCO 6898SS Βιομηχανικό φτυάρι 10-1 / 2 ίντσες πλάτος πράσινο | AD2UGC 3UE42 6898SS14 "10.5 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή33 "€102.44
REMCO 6900SS Βιομηχανικό φτυάρι πλάτους 14 ίντσες πράσινο | AD2UGD 3UE43 6900SS18 "14 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή44 "€146.09
REMCO 6985SS Βιομηχανικό φτυάρι πλάτους 14 ιντσών πράσινο | AD2UGE 3UE44 6985SS18 "14 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή46 "€120.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 6897SS Βιομηχανικό φτυάρι 14 ιντσών πλάτος πράσινο
€131.63 /μονάδα