REMCO 6981RG Πλαστικό φτυάρι 11 x 14 x 38 Γκρι | AD2UFW 3UE36

REMCO 6981RG Πλαστικό Φτυάρι 11 x 14 x 38 Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UFW Μοντέλο: 6981RGCross Ref: 3UE36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικό φτυάρι
Μήκος λεπίδας14 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Τύπος λεπίδαςΤετραγωνικό σημείο
Πλάτος λεπίδας11 "
ΧρώμαΓκρί
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος38 "
ΧαρακτηριστικάΜη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση
Εργασίας Temp.-22 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΥπηρεσίεςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
REMCO 6982RG Βιομηχανικό φτυάρι 14 ιντσών Πλάτος γκρι | AD2UFX 3UE37 6982RG17 "14 "Γκρί1-κομμάτιD-λαβή42 "€77.69
REMCO 6892SS Βιομηχανικό φτυάρι μήκους 39 ιντσών πράσινο AD2UFY 3UE38 6892SS14 "10.5 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή39 "€110.76
REMCO 6896SS Βιομηχανικό φτυάρι 10-1 / 2 ίντσες πλάτος πράσινο | AD2UGA 3UE40 6896SS14 "10.5 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή44 "€100.30
REMCO 6897SS Βιομηχανικό φτυάρι πλάτους 14 ιντσών πράσινο | AD2UGB 3UE41 6897SS18 "14 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή35 "€131.63
REMCO 6898SS Βιομηχανικό φτυάρι 10-1 / 2 ίντσες πλάτος πράσινο | AD2UGC 3UE42 6898SS14 "10.5 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή33 "€102.44
REMCO 6900SS Βιομηχανικό φτυάρι πλάτους 14 ίντσες πράσινο | AD2UGD 3UE43 6900SS18 "14 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή44 "€146.09
REMCO 6985SS Βιομηχανικό φτυάρι πλάτους 14 ιντσών πράσινο | AD2UGE 3UE44 6985SS18 "14 "Πράσινο2-κομμάτιD-λαβή46 "€120.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 6981RG Πλαστικό Φτυάρι 11 x 14 x 38 Γκρι
€74.01 /μονάδα