Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 ίντσες | AD6FHM 45C149

REESE 7060700 Μπάρα σχεδίασης 2 x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FHM Μοντέλο: 7060700Κωδ. Σταυρού: 45C149
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
€62.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχεδίαση μπάρας
Χωρητικότητα GVW7000 λίβρες
φινίρισμαΜαύρο νικέλιο
Μήκος8"
Μέγεθος2 X 8 "
Χωρητικότητα γλώσσας (λίβρες)7000
Τύπος (κλάση)Σφυρήλατο άνθρακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πτώση (2 ")
    • Άνοδος (2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηφινίρισμαΜήκοςΜέγεθοςΤύπος (κλάση)Τιμή
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Χωρητικότητα 9 1/2 ίντσα Μήκος | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIΜεταλλική ασπίδα9.5 "-ΙΙΙ€41.87
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Χωρητικότητα 10 ίντσες Μήκος | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIΜεταλλική ασπίδα10 "-ΙΙΙ€57.40
REESE 211711142 Hitch Draw Bar 6000 Lb Χωρητικότητα 9 ίντσες Μήκος | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIΜεταλλική ασπίδα9"1"ΙΙΙ€36.15
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 ίντσες | AD6FHN 45C150 7060800-Μαύρο νικέλιο9"2 X 9 "Σφυρήλατο άνθρακα€67.24
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 Inch | Ag9hyq 20pm70 21790ΙΙΙΑνοξείδωτο ατσάλι9.5 "--€110.28
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 ίντσες | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 ιντσών | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€37.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 7060700 Μπάρα σχεδίασης 2 x 8 ίντσες
€62.65 /μονάδα