Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Χωρητικότητα 9 1/2 ίντσα Μήκος | AC2ZTZ 2PJ81

REESE 211751142 Μπάρα σχεδίασης 5000 Lb Χωρητικότητα 9 1/2 ίντσα Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2ZTZ Μοντέλο: 211751142Cross Ref: 2PJ81

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχεδίαση μπάρας
Χωρητικότητα GVW5000 λίβρες
ΤάξηII, III
φινίρισμαΜεταλλική ασπίδα
Μήκος9.5 "
Τύπος (κλάση)ΙΙΙ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8665
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τρύπας (σε.) (1)
    • Πτώση (3-1 / 4)
    • Ταιριάζει στο Ball Dia. (Σε 2)
    • Άνοδος (2)
    • Trailer Ball Dia. (Σε.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηφινίρισμαΜήκοςΜέγεθοςΤύπος (κλάση)Τιμή
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Χωρητικότητα 10 ίντσες Μήκος | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIΜεταλλική ασπίδα10 "-ΙΙΙ€57.40
REESE 211711142 Hitch Draw Bar 6000 Lb Χωρητικότητα 9 ίντσες Μήκος | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIΜεταλλική ασπίδα9"1"ΙΙΙ€36.15
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 ίντσες | AD6FHM 45C149 7060700-Μαύρο νικέλιο8"2 X 8 "Σφυρήλατο άνθρακα€62.65
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 ίντσες | AD6FHN 45C150 7060800-Μαύρο νικέλιο9"2 X 9 "Σφυρήλατο άνθρακα€67.24
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 Inch | Ag9hyq 20pm70 21790ΙΙΙΑνοξείδωτο ατσάλι9.5 "--€110.28
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 ίντσες | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 ιντσών | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€37.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 211751142 Μπάρα σχεδίασης 5000 Lb Χωρητικότητα 9 1/2 ίντσα Μήκος
€41.87 /μονάδα