REELCRAFT RT650-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3

REELCRAFT RT650-OHP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 4000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HRD Μοντέλο: RT650-OHP1Cross Ref: 5KPA3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€874.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναSAE 100 R2 Τ
Έξοδος σωλήνα (In.)3/8 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση4,000 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος17.625 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος7.75 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςNeoprene
Περιστρεφόμενο υλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.83
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΤιμή
REELCRAFT RT803-OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος300 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€360.11
REELCRAFT RT403-OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος300 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€233.38
REELCRAFT RT835-OMP1 Ελαστικός σωλήνας γενικός βιομηχανικός 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(Μ) NPTΒραχίονας στήριξης με ελατήριο στρέψης1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή και πάγκο-€537.66
REELCRAFT RT435-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-ΟΗΡ1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTΒραχίονας στήριξης με ελατήριο στρέψης5,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή και πάγκο-€525.85
REELCRAFT RT635-OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-ΟΗΡ1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος4,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€612.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT RT650-OHP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 4000 Psi
€874.84 /μονάδα