REELCRAFT RT403-OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2

REELCRAFT RT403-OLP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PRK Μοντέλο: RT403-OLP1Cross Ref: 4LMH2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€233.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1 / 4 "
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος16.5 "
Συνολικό μήκος5.75 "
συνολικό πλάτος17.625 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΔιχρωμικός ψευδάργυρος / χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.62
Ύψος πλοίου (cm)47.63
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΤιμή
REELCRAFT RT803-OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος300 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€360.11
REELCRAFT RT835-OMP1 Ελαστικός σωλήνας γενικός βιομηχανικός 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(Μ) NPTΒραχίονας στήριξης με ελατήριο στρέψης1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή και πάγκο-€537.66
REELCRAFT RT435-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-ΟΗΡ1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTΒραχίονας στήριξης με ελατήριο στρέψης5,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή και πάγκο-€525.85
REELCRAFT RT635-OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-ΟΗΡ1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος4,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€612.82
REELCRAFT RT650-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3 RT650-ΟΗΡ1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος4,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€874.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT RT403-OLP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 300 Psi
€233.38 /μονάδα