REELCRAFT RT435-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82

REELCRAFT RT435-OHP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 5000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VXR Μοντέλο: RT435-OHP1Cross Ref: 4NA82

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35ft.
Υλικό σωλήναSAE 100 R2 Τ
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΒραχίονας στήριξης με ελατήριο στρέψης
Μέγιστη. Πίεση5,000 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή και πάγκο
συνολικό ύψος17.625 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος5.75 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.54
Ύψος πλοίου (cm)51.31
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ4009120050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΤιμή
REELCRAFT RT803-OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος300 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€360.11
REELCRAFT RT403-OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος300 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€233.38
REELCRAFT RT835-OMP1 Ελαστικός σωλήνας γενικός βιομηχανικός 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(Μ) NPTΒραχίονας στήριξης με ελατήριο στρέψης1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή και πάγκο-€537.66
REELCRAFT RT635-OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος1,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-ΟΗΡ1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος4,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€612.82
REELCRAFT RT650-OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3 RT650-ΟΗΡ1--3/8 "(Μ) NPTΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος4,000 psi150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€874.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT RT435-OHP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 5000 Psi
€525.85 /μονάδα