REELCRAFT L 70100 123 Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας 3B, βύσμα περιστροφικής κλειδαριάς, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20A

Στοιχείο: BT6PNW Μοντέλο: L 70100 123 3B
€1,726.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Ενισχυτές20
Αγωγοί3
ΚορδόνιΝαι
Διαμόρφωση NEMA με καλώδιοΣυνδετήρας κλειδώματος Twist
καλώδιο Μήκος100ft.
ΧαρακτηριστικάSEOOW
Τάση125
Βάρος74 λίβρες
Μέγεθος καλωδίου (AWG)12

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA L5-20R single receptacle power cord reel includes a 20 amp single receptacle with twist lock connector. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA 5-20P inlet straight blade plug. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕνισχυτέςΔιαμόρφωση NEMA με καλώδιοκαλώδιο ΜήκοςΔιαμόρφωση NEMA τελικού καλωδίου τροφοδοσίαςΕίδοςΤάσηWattsΤιμή
REELCRAFT L 70075 123 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 75 πόδια, 20Α | BT6PNU L 70075 123 Χ69 λίβρες20Πετώντας μολύβι75ft.-Κορδόνι125-€1,484.87
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, με διπλό κουτί εξόδου, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 15Α | BT6PNV L 70100 123 776 λίβρες15Διπλό κουτί εξόδου100ft.-Κορδόνι125-€2,068.75
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Καλώδιο τροφοδοσίας, με διπλό κουτί εξόδου, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PPE L 70100 123 7Α76 λίβρες20Διπλό κουτί εξόδου100ft.-Κορδόνι125-€2,091.41
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Καλώδιο τροφοδοσίας, Τριπλή έξοδος, Μήκος καλωδίου 100 Πόδια, 15Α | BT6PPJ L 70100 123 975 λίβρες15Τριπλή έξοδος100ft.-Κορδόνι125-€1,625.02
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PPQ L 70100 123 Χ73 λίβρες20Πετώντας μολύβι100ft.-Κορδόνι125-€1,474.01
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 100 πόδια, 16Α | BT6PPR L 70100 124 Χ75 λίβρες16Πετώντας μολύβι100ft.-Κορδόνι600-€1,769.35
RFQ
REELCRAFT L7050104X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκος καλωδίου 50 πόδια, 20A | BT6PPU L7050104Χ-----Κορδόνι--€1,931.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας 3B, βύσμα περιστροφικής κλειδαριάς, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20A
€1,726.58 /μονάδα