REELCRAFT L 70075 123 3A Βιομηχανικό πτυσσόμενο καρούλι καλωδίου, 120 VAC, Αριθμός εξόδων 1 | CD3PRQ 451N69

REELCRAFT L 70075 123 3A Βιομηχανικό πτυσσόμενο καρούλι καλωδίου, 120 VAC, αριθμός πριζών 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3PRQ Μοντέλο: L 70075 123 3AΣταυρός: 451N69

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,668.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Ενισχυτές20
Αγωγοί3
ΚορδόνιΝαι
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
Διαμόρφωση NEMA με καλώδιοΕνιαίο δοχείο
καλώδιο Μήκος75ft.
Διαμόρφωση NEMA τελικού καλωδίου τροφοδοσίας5-20P
ΒάσηΠάγκος, οροφή, δάπεδο, τοίχος
Αριθμός καταστημάτων1
Συνολικό βάθος19.75 "
συνολικό ύψος20.25 "
συνολικό πλάτος11.75 "
Χρώμα τροχώνRed
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring600V / 20A
Θερμ. ΕύροςΈως 125 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάSEOOW
Τάση125
Watts2500
Βάρος70 λίβρες
Μέγεθος καλωδίου (AWG)12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft’s Series L 70000 NEMA 5-20R single receptacle power cord reel includes a 20 amp single receptacle. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA 5-20P inlet straight blade plug. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕνισχυτέςΔιαμόρφωση NEMA με καλώδιοκαλώδιο ΜήκοςΔιαμόρφωση NEMA τελικού καλωδίου τροφοδοσίαςΕίδοςΤάσηWattsΤιμή
REELCRAFT L 70075 123 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 75 πόδια, 20Α | BT6PNU L 70075 123 Χ69 λίβρες20Πετώντας μολύβι75ft.-Κορδόνι125-€1,484.87
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, με διπλό κουτί εξόδου, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 15Α | BT6PNV L 70100 123 776 λίβρες15Διπλό κουτί εξόδου100ft.-Κορδόνι125-€2,068.75
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Ρεύμα καλωδίου τροφοδοσίας, σύνδεσμος κλειδαριάς, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PNW L 70100 123 3Β74 λίβρες20Συνδετήρας κλειδώματος Twist100ft.-Κορδόνι125-€1,726.58
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Καλώδιο τροφοδοσίας, με διπλό κουτί εξόδου, μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PPE L 70100 123 7Α76 λίβρες20Διπλό κουτί εξόδου100ft.-Κορδόνι125-€2,091.41
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Καλώδιο τροφοδοσίας, Τριπλή έξοδος, Μήκος καλωδίου 100 Πόδια, 15Α | BT6PPJ L 70100 123 975 λίβρες15Τριπλή έξοδος100ft.-Κορδόνι125-€1,625.02
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 100 πόδια, 20Α | BT6PPQ L 70100 123 Χ73 λίβρες20Πετώντας μολύβι100ft.-Κορδόνι125-€1,474.01
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Καλώδιο τροφοδοσίας, Μήκος καλωδίου 100 πόδια, 16Α | BT6PPR L 70100 124 Χ75 λίβρες16Πετώντας μολύβι100ft.-Κορδόνι600-€1,769.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 70075 123 3A Βιομηχανικό πτυσσόμενο καρούλι καλωδίου, 120 VAC, αριθμός πριζών 1
€1,668.19 /μονάδα