REELCRAFT L 5550 123 X 1 Cord Reel 50 Feet 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4

REELCRAFT L 5550 123 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 12/3 Seoow Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XVF Μοντέλο: L 5550 123 X 1Cross Ref: 2XJC4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,260.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος50ft.
Βάθος12.5 "
Μετρητής / αγωγός12/3
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος17.5 "
Μέγιστη. Amps20/10
Ονομασία καλωδίου NECSEOOW
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνRed
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring20
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τάση125/220
Watts2875
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.549
Ύψος πλοίου (cm)60.2
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜετρητής / αγωγόςΎψοςΤάσηWattsΠλάτοςΜέγιστη. AmpsΟνομασία καλωδίου NECΤιμή
REELCRAFT L 5550 124 X 1 Cord Reel 50 Feet 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746 L 5550 124 Χ 10 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW€1,331.31
REELCRAFT L 5550 123 7 1 Καλώδιο με διπλό Gfci 50 πόδια | AD8PRD 4LMG2 Λ 5550 123 7 1-12/312.5125-17.520SO€1,412.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 12/3 Seoow Red
€1,260.04 /μονάδα