Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGD9 Ράβδος χυτοσιδήρου Cl 40 1 3/4 ίντσας Διάμετρος x 1 πόδια | AC2EKW

APPROVED VENDOR 2JGD9 Ράβδος Χυτοσίδηρος Cl 40 1 3/4 ίντσας Διάμετρος x 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EKW Μοντέλο: 2JGD9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματοςCL 40 Γκρι σίδερο
Διάμετρος1.75 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.066 / + 0.114 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΜαντεμένια
ιδιοσυγκρασίαΩς ηθοποιοί
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητααπό 207 έως 277
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό40,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7207200075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΤυπική σκληρότηταΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGD8 Ράβδος χυτοσιδήρου Cl 40 1 1/2 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "από 207 έως 277€45.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGE1 Ράβδος χυτοσιδήρου Cl 40 2 ίντσες διάμετρος x 1 πόδια μήκος | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "από 207 έως 269€80.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGE2 Ράβδος χυτοσίδηρο Cl 40 2 1/4 ίντσες διάμετρος x 1 πόδια ΑΚ2ΕΚΥ 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "από 207 έως 269€88.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGE3 Ράβδος χυτοσιδήρου Cl 40 2 1/2 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "από 207 έως 269€112.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGE4 Ράβδος χυτοσίδηρο Cl 40 2 3/4 ίντσα AC1ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "από 207 έως 269€122.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGE5 Ράβδος χυτοσίδηρος Cl 40 3 ίντσες διάμετρος x 1 πόδια μήκος | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "από 207 έως 269€155.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGE7 Ράβδος χυτοσίδηρο Cl 40 3 1/2 ίντσα AC1ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "από 197 έως 269€212.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGD9 Ράβδος Χυτοσίδηρος Cl 40 1 3/4 ίντσας Διάμετρος x 1 πόδια
€64.60 /μονάδα